Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108
Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108
Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108
Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108
Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108
Fischer Rundstahlbügel ETR 100 - 108
Artikel-Nr.:
     5417S-170523
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024428
EAN/GTIN:
     4006209244289
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
L1:
150
b:
122
a:
M12
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
PZ:
9
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244289
Breite:
122 mm
Anschlussgewinde:
M 12
l2:
50
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
50 mm
Länge (L1):
150 mm
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
122 mm
Gewinde:
M12
Spannbereich:
100-108 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-100-108
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,4455*
€ 2,327*
2 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 1,524*
€ 2,354*
5
€ 5,00*
ab € 2,088*
€ 3,188*
3 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 2,324*
€ 3,494*
5
€ 3,19*
ab € 2,4363*
€ 3,6863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,2355*
€ 2,66025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0255*
€ 2,41035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9455*
€ 2,31515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8755*
€ 2,23185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7855*
€ 2,12475
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.