Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159
Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159
Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159
Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159
Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159
Fischer Rundstahlbügel ETR 150 - 159
Artikel-Nr.:
     5417S-170529
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024434
EAN/GTIN:
     4006209244340
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
L1:
200
b:
175
a:
M14
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244340
Breite:
175 mm
Anschlussgewinde:
M 14
l2:
65
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
65 mm
Länge (L1):
200 mm
Nenndurchmesser:
5 1/2" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
175 mm
Gewinde:
M14
Spannbereich:
150-159 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-150-159
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2973*
€ 4,9073*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,6112*
€ 6,2912*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 5,3778*
€ 7,2778*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,4481*
€ 7,3381*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5656*
€ 7,4856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9073*
€ 5,83969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5873*
€ 5,45889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4273*
€ 5,26849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2973*
€ 5,11379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0473*
€ 4,81629
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2973*
€ 3,92379
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.