Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7
Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7
Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7
Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7
Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7
Fischer Rundstahlbügel ETR 193,7
Artikel-Nr.:
     5417S-170531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024436
EAN/GTIN:
     4006209244364
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
L1:
232
b:
209
a:
M14
PZ:
4
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244364
Breite:
209 mm
Anschlussgewinde:
M 14
l2:
65
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
65 mm
Länge (L1):
232 mm
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
209 mm
Gewinde:
M14
Spannbereich:
193,7 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m14, rundstahlbügel, fischer rundstahlbügel, SCHELLE-193,7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5794*
€ 5,3094*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,1463*
€ 6,9563*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 5,8188*
€ 7,8488*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,8731*
€ 7,9231*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0428*
€ 8,1228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3094*
€ 6,31819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9794*
€ 5,92549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7994*
€ 5,71129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6594*
€ 5,54469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3894*
€ 5,22339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5794*
€ 4,25949
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.