Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 12 - 15 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 12 - 15 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 12 - 15 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 12 - 15 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 12 - 15 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 12 - 15 M8/M10
Artikel-Nr.:
     5417S-171818
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510969
EAN/GTIN:
     4048962104660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS 12-15 M8/M10 für Nenngröße 1/4" ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht gewährleistet objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Härte:
45 + - 5° Shore A
Einfügungsdämmung:
16
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Blechbreite:
20
Blechstärke:
1,25
Außendurchmesser mit Schraube:
55
Breite B:
55 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962104660
Breite x Stärke:
20x1,25 mm
Hersteller:
Fischer
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1.00 kN
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Höhe Z:
31 mm
Höhe H:
39 mm
Nenndurchmesser:
1/4" Zoll
Spannbereich:
12-15 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5817*
€ 0,7404*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6112*
€ 0,7812*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6224*
€ 0,7832*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6295*
€ 0,7995*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63091*
€ 0,80091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7404*
€ 0,88108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7117*
€ 0,84692
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5817*
€ 0,69222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.