Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 108 - 116 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 108 - 116 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 108 - 116 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 108 - 116 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 108 - 116 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 108 - 116 M8/M10
Artikel-Nr.:
     5417S-172373
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091506
EAN/GTIN:
     4006209915066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS 108-116 M8/M10 für Nenngröße 4" ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht gewährleistet objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209915066
Höhe Z1:
67 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Farbe:
schwarz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Höhe Z2:
77 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8/ M 10, SW 17, h = 21 mm
Höhe Anschlussmutter:
15 mm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Einfügungsdämmung:
16
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Blechstärke s:
2 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Breite x Stärke:
25x2 mm
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2 kN
Radius:
65
Hersteller:
Fischer
Breite:
172 mm
Höhe:
151 mm
Radius X:
65 mm
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Werkstoffart:
Stahl
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Blechstärke:
2 mm
Blechbreite:
25 mm
Höhe Z:
78 mm
Außendurchmesser mit Schraube:
164 mm
Höhe H:
140 mm
Nenndurchmesser:
4" Zoll
Spannbereich:
108-116 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,2105*
€ 2,8605*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,2532*
€ 2,884*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,277*
€ 2,947*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28179*
€ 2,95179*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2073*
€ 3,2573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2573*
€ 3,87619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0073*
€ 3,57869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9473*
€ 3,50729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8573*
€ 3,40019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7473*
€ 3,26929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2073*
€ 2,62669
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.