Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-LOCK Gleitlackspray 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
EURO-LOCK Gleitlackspray 400 ml
EURO-LOCK Gleitlackspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-177978
Hersteller:
     EURO-LOCK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223434798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EURO-LOCK
Gleitlackspray
400
ml
Gleitlackspray 400 ml

Fettfreier Gleit- und Schmierstoff. 
Mit Anti-Haftwirkung.
Nichtschmutzender Trockenschmierfilm für Transportrutschen, Schlösser, Scharniere usw. 
EURO-LOCK Gleitlackspray beseitigt Quietschgeräusche von weichen und harten Werkstoffen. 
Temperatureinsatzbereich: -50°C bis +260°C (kurzzeitig).
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Lubricant
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Dosen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Dose
ab 45 Dosen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Dose
ab 75 Dosen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Dose
ab 150 Dosen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Dose
ab 375 Dosen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Dose
ab 1500 Dosen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.