Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Terrassengleiterschraube 4,2x24mm Zylinderkopf Torx Edelstahl A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec Terrassengleiterschraube 4,2x24mm Zylinderkopf Torx Edelstahl A4 blank
Eurotec Terrassengleiterschraube 4,2x24mm Zylinderkopf Torx Edelstahl A4 blank
Eurotec Terrassengleiterschraube 4,2x24mm Zylinderkopf Torx Edelstahl A4 blank
Eurotec Terrassengleiterschraube 4,2x24mm Zylinderkopf Torx Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417S-184174
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944927
EAN/GTIN:
     4250207443353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Set für Terrassendielen
Terrassen-Unterbau

Schraube aus hochwertigem Edelstahl A4. Perfekt geeignet für die Verschraubung des Eurotec Terrassengleiters.

  • Säure- und rostbeständig
  • Für gerbstoffhaltige Hölzer und salzhaltige Atmosphären geeignet
  • Nicht geeignet für die Verwendung in chlorhaltigen Atmosphären
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
20
Kopfform:
Zylinderkopf
Ausführung:
Terrassenschrauben
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Terras-4,2-24
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 9,81*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 9,81*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,27*
€ 12,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.