| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-185951 Herst.-Nr.: 14116 1 EAN/GTIN: 4006596141161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaltwasserzähler „Aufputzmontage“, Messing • Beglaubigte Ausführung • Trockenläufer, Werk drehbar, Horizontal- und Vertikaleinbau, manipulationsgesichert durch aufgepresste Klarsichthaube • Die Eichung erfolgt durch amtlich anerkannte EG-Prüfstellen. Deren Hauptstempel ist auf dem Wasserzähler (Eichetikett) ersichtlich. Der Hauptstempel besteht aus einem stilisierten „e“, dessen Inhalt die Nummer der Prüfstelle ist sowie das EG-Land, in dem die Eichung stattgefunden hat. Weiter befindet sich das Jahr der Eichung in einem „Stern“ • Nicht frostsicher • Einsatzdauer Kaltwasserzähler: 6 Jahre Hinweis: Nicht geeicht- Eichung erfolgt vor Ort durch die zuständige Behörde. Eichung nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferung: Inklusive Verschraubung. Im Karton verpackt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 1/2 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Abmessung: | 1/2 | Einbaulänge ohne Verschraubung: | 110 mm | Ausführung: | QN 1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KALTWASSERZAEHL 1/2" INCL. VERSCHR. QN1,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,63* | € 29,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 21,57* | € 31,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,56* | € 31,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 23,10* | € 32,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,66* | € 33,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|