Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Doppels. Klebeband 4910F 19mmx33mx1mm hochtransp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Doppels. Klebeband 4910F 19mmx33mx1mm hochtransp.
3M Doppels. Klebeband 4910F 19mmx33mx1mm hochtransp.
3M Doppels. Klebeband 4910F 19mmx33mx1mm hochtransp.
Artikel-Nr.:
     5417S-186327
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4332163792406
EAN/GTIN:
     4332163792406
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M-VHB Klebeband 4910F • Hochleistungs Verbindungssystem • Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen • Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) • Für Anwendungen, bei denen es auf hochtransparentes Kleben ankommt • Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzzeitig +150 °C
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
33
Hersteller:
3M
(Länge x Breite):
33 m x 19 mm
Länge:
33
Grundpreis:
Ja
Abmessung L x B:
33 m x 19 mm
Farbe:
transparent
Dicke:
1 mm
Breite:
19 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 86,99*
€ 104,58*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 105,08*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 106,12*
2 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 111,56*
4 Tage
13
4
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 113,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 2,63607* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 418,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.