Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Doppelseitiges Klebeband 4910F 25 mm x 33 m x 1 mm, hochtransparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M Doppelseitiges Klebeband 4910F 25 mm x 33 m x 1 mm, hochtransparent
3M Doppelseitiges Klebeband 4910F 25 mm x 33 m x 1 mm, hochtransparent
3M Doppelseitiges Klebeband 4910F 25 mm x 33 m x 1 mm, hochtransparent
Artikel-Nr.:
     5417S-186328
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163792413
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband 4910 F VHB(TM)

Hochleistungs-Verbindungssystem. Dieses 1,0 mm dicke Klebeband kombiniert seine hohe Transparenz mit den leistungsfähigen Merkmalen der VHB-Standardprodukte. Speziell konzipiert auf Anwendungen, bei denen es auf hochtransparentes Kleben ankommt. Temperaturbeständigkeit: +90 °C, kurzzeitig +150 °C.

Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
(Länge x Breite):
33 m x 25 mm
Rollenlänge:
33
Grundpreis:
Ja
Abmessung L x B:
33 m x 25 mm
Farbe:
transparent
Dicke:
1 mm
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 3,3194* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 131,10*
€ 156,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 128,20*
€ 152,56
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 121,36*
€ 144,42
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 118,31*
€ 140,79
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 109,54*
€ 130,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.