| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-189319 Herst.-Nr.: 945986 EAN/GTIN: 4250207471455 |
| |
|
| | |
| Drill-Stop, Bohrsenker für Terrassenschrauben • Aus Hartkunststoff/Stahl • Bohren und Senken in einem Arbeitsgang • Für Terasso Tec Ø 5,0/5,5 mm, Hapatec Ø 5,0 mm und Hapatec Heli Ø 5,0 mm • Deutliche Verringerung des Einschraubdrehmomentes beim Setzen der Schrauben • Perfekter Sitz des Schraubenkopfes Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Nein | Bohr-Ø: | 4,7 mm | Bohrtiefe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Drill-Stop, Ø, 4,7, x, 25 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,36* | € 23,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,00* | € 23,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,21* | € 30,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,32* | € 30,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,12* | € 33,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|