| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-191649 Herst.-Nr.: 6612011 EAN/GTIN: 4009076612014 |
| | |
|
| | |
| Super-Das Original Multifunktionsspray • Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel • Sehr gute Schmiereigenschaften (VKA = 2400 N) • Hohe Feuchtigkeitsverdrängung • Ohne Feststoffe • Silikonfrei, keine Verharzung • Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion • Gutes Kriechvermögen • Universell anwendbar für Industrie und Gewerbe • Anwendungstemperatur: –40 °C bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 500 ml ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, kriechöl caramba, kontaktreiniger, Super - Das Original 500ml Multi-Spray |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,34* | € 8,31* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,40* | € 8,39* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,46* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,57* | € 8,61* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|