Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Rasant Hochl.-Rostlöser 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Rasant Hochl.-Rostlöser 500ml
Caramba Rasant Hochl.-Rostlöser 500ml
Caramba Rasant Hochl.-Rostlöser 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-192923
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076007087
EAN/GTIN:
     4009076007087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
caramba rostlöser 500ml
Hochleistungs-Rostlöser Rasant • Extrem schnell rostlösend • Sehr gutes Kriechvermögen • Löst stark verrostete Verbindungen • Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzungen • Silikonfrei Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Caramba
Ausführung:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl caramba, kriechöl, Rasant Hochl.-Rostlöser 500ml Caramba
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
6
€ 4,79*
ab € 8,57*
€ 11,05*
2 Tage
799
6
€ 5,45*
ab € 8,65*
€ 11,15*
4 Tage
599
6
€ 5,99*
ab € 8,61*
€ 11,20*
2 Tage
560
6
€ 5,59*
ab € 9,19*
€ 11,84*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
6002081
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.