Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinol Handwaschpaste SoftCare-K 0,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Reinol Handwaschpaste SoftCare-K 0,5 l
Reinol Handwaschpaste SoftCare-K 0,5 l
Reinol Handwaschpaste SoftCare-K 0,5 l
Reinol Handwaschpaste SoftCare-K 0,5 l
Artikel-Nr.:
     5417S-193006
Hersteller:
     Reinol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7615400085323
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
reinol handwaschpaste 500ml
handreinigungspaste reinol
Soft Care REINOL-K Handwaschpaste

2. Schritt: Reinigung ... nach Arbeitsende. Handwaschpaste für mittlere bis starke Verschmutzungen. Auf Basis von natürlichen und künstlichen Reibemitteln. Mild reinigend. Hautschonend und pflegend. pH-hautneutral. Leicht parfümiert, seifenfrei.

Achtung: 5 Liter / 10 Liter Eimer nicht per UPS lieferbar.

Weitere Informationen:
Duftstofffrei:
Nein
parfümfrei:
Nein
pH-hautneutral:
Ja
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
10 l # 7516216
Füllmenge:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: handreinigungspaste, Handwaschpaste SoftCare Reinol-K 0,5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 12.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Dosen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Dose
ab 72 Dosen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Dose
ab 240 Dosen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Dose
ab 12000 Dosen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.