Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedo Winkelmessgerät Winkeltronic Easy 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedo Winkelmessgerät Winkeltronic Easy 400 mm
Nedo Winkelmessgerät Winkeltronic Easy 400 mm
Nedo Winkelmessgerät Winkeltronic Easy 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-193264
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     4016054102320
EAN/GTIN:
     4016054102320
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Winkelmessgerät Winkeltronic Easy Digitaler Winkelmesser zum Messen und Übertragen von Winkeln. Das geringe Gewicht und das große Display machen den Winkeltronic Easy zum optimalen Helfer auf der Baustelle, besonders im Innenausbau. Elektronischer Winkelmesser mit Digitalanzeige Die Gradzahl des gemessenen Winkels erscheint sofort groß im Display schnell und sicher ablesbar Der Winkeltronic easy verfügt über Horizontal- und Vertikal-Libelle Messbereich von 0200°, Ablesung 0,1°, Toleranz 0,2°
Weitere Informationen:
Display-Beleuchtung:
Nein
Batterie-Typ nach ANSI:
AA
Hersteller:
Nedo
Batterie-Nennspannung:
1,5 V
Länge:
400 mm
SB-Verpackt:
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Laser:
Nein
Max. Messbereich:
200°
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Schenkellänge 1:
400
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Marke:
Nedo
Batterie-Typ nach IEC:
LR06
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Genauigkeit:
0,2
Genauigkeit (±):
0,2 °
Messbereich (max.):
200 °
Artikelbeschreibung:
Winkeltronic easy
Messbereich (min.):
0 °
Batterietyp:
Mignon
Gummischutzrahmen:
Nein
Messbereich:
0-200 °
Gewicht:
0,65 kg
Auflösung:
0,1 °
Schenkellänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Winkeltronic Easy digital 400mm Nedo
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 125,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,97*
€ 137,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 137,76*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 139,82*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 128,12*
€ 148,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
500101
ab € 87,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.