Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schlosserwinkel 100x 70mm m.Anschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schlosserwinkel 100x 70mm m.Anschl.
Fortis Schlosserwinkel 100x 70mm m.Anschl.
Artikel-Nr.:
     5417S-194011
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784787529
EAN/GTIN:
     4317784787529
Suchbegriffe:
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Schlosserwinkel, Anschlagwinkel Aus Werkzeugstahl Chromatiert und rostgeschützt Mit Anschlag
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 70
Material:
Werkzeugstahl chromatiert
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Marke:
neutrale Produktlinie
Querschnitt:
20 x 5
Anschlag:
ja
Schenkellänge:
100 x 70
Hersteller:
Fortis
Schienenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlosserwinkel 100x 70mm m.Anschl.FORTIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.