Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Präzisions-Haarwinkel D875/00 C 100 x 70 mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Präzisions-Haarwinkel D875/00 C 100 x 70 mm rostfrei
Forum Präzisions-Haarwinkel D875/00 C 100 x 70 mm rostfrei
Forum Präzisions-Haarwinkel D875/00 C 100 x 70 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     5417S-200135
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858076
EAN/GTIN:
     4317784858076
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
haarwinkel
FORUM Präzisions-Haarwinkel, DIN 875/00, Spezialstahl

DIN 875/00, aus gehärtetem, rostfreiem Spezialstahl, Hochkanten und Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt, mit starkem und schwachen Schenkel. Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 875/00
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Forum
starker Schenkel Querschnitt:
16 x 10 mm
schwacher Schenkel Querschnitt:
18 x 2 mm
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Querschnitt:
16x10
Weitere Suchbegriffe: Pr.-Haarwinkel D875/00 C 100x 70mm rostfr. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 62,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,05*
€ 68,51*
€ 4,80*
ab € 52,71*
€ 68,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 81,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.