Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Präzisions-Zentrierwinkel 250 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Präzisions-Zentrierwinkel 250 x 160 mm
Forum Präzisions-Zentrierwinkel 250 x 160 mm
Forum Präzisions-Zentrierwinkel 250 x 160 mm
Forum Präzisions-Zentrierwinkel 250 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-200144
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858144
EAN/GTIN:
     4317784858144
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
forum zentrierwinkel
zentrierwinkel
zentrierwinkel 250 x 160 mm
FORUM Präzisions-Zentrierwinkel

Aus Spezialstahl mit mm-Teilung auf der Schiene. Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Winkligkeitstoleranz für die Winkelhalbierende nach DIN 875/I. Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Forum
Größe:
250 x 160 mm
für Wellen bis Ø:
230 mm
Breite:
160
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: Präz.-Zentrierwinkel 250x160mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,71*
€ 74,43*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 74,68*
€ 4,80*
ab € 64,40*
€ 82,65*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 91,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.