Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Präzisions-Gehrmaß 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Präzisions-Gehrmaß 350 mm
Forum Präzisions-Gehrmaß 350 mm
Forum Präzisions-Gehrmaß 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-200772
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784873406
EAN/GTIN:
     4317784873406
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
FORUM Präzisionsgehrmaß

Schiene aus gebläutem und gehärtetem Federbandstahl, Kopfstück aus Palisanderholz, Naturlackierung, doppelseitig eingelassene Messingplatten mit zweifacher Vernietung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Beschlagsmaterial:
Messing
Schenkelmaterial:
Palisanderholz
Schienenmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Material Schenkel:
Palisanderholz
Material Schiene:
Stahl
Hersteller:
Forum
Abmessung:
350
Schienenlänge:
350
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Gehrmaß 350mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,01*
€ 82,15*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 82,50*
€ 4,80*
ab € 69,23*
€ 87,62*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 101,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.