Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 mm rostfrei
Forum Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 mm rostfrei
Forum Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     5417S-202155
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859158
EAN/GTIN:
     4317784859158
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
FORUM Stahlmaßstab

Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten. EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Max. Messbereich:
200
Genauigkeitsklasse:
II
Rostfrei:
Ja
Teilung Oberkante:
1/2 mm
Teilung Unterkante:
1/1 mm
Stärke:
0,5 mm
Hersteller:
Forum
Breite:
13 mm
Länge:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
€ 9,80*
ab € 1,27*
€ 2,03*
€ 9,80*
ab € 1,27*
€ 2,03*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.