Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Haarlineal DIN 874/00 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Haarlineal DIN 874/00 75 mm
Forum Haarlineal DIN 874/00 75 mm
Forum Haarlineal DIN 874/00 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202178
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859431
EAN/GTIN:
     4317784859431
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 75mm
haarlineal
FORUM Haarlineal

DIN 874/00, aus gehärtetem Normalstahl, mit Handwärmeschutz, Haarmesskanten feinst geschliffen und geläppt. Fasen in blendfreier (brünierter) Ausführung. Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
75
Hersteller:
FORUM
DIN:
874/00
Norm:
DIN 874/00
Länge:
75
Weitere Suchbegriffe: haarlineal forum, Haarlineal D874/00 75mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 11,74*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,77*
€ 9,80*
ab € 8,35*
€ 12,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.