Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Haarlineal DIN 874/00 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Haarlineal DIN 874/00 100 mm
Forum Haarlineal DIN 874/00 100 mm
Forum Haarlineal DIN 874/00 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202179
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859448
EAN/GTIN:
     4317784859448
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 100mm
haarlineal
FORUM Haarlineal

DIN 874/00, aus gehärtetem Normalstahl, mit Handwärmeschutz, Haarmesskanten feinst geschliffen und geläppt. Fasen in blendfreier (brünierter) Ausführung. Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 874/00
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
100
Hersteller:
FORUM
DIN:
874/00
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: haarlineal forum, Haarlineal D874/00 100mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 12,73*
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,81*
€ 9,80*
ab € 9,46*
€ 13,89*
€ 9,80*
ab € 9,51*
€ 13,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.