Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Haarlineal DIN 874/00 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Haarlineal DIN 874/00 125 mm
Forum Haarlineal DIN 874/00 125 mm
Forum Haarlineal DIN 874/00 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202180
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859455
EAN/GTIN:
     4317784859455
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 125mm
haarlineal
FORUM Haarlineal

DIN 874/00, aus gehärtetem Normalstahl, mit Handwärmeschutz, Haarmesskanten feinst geschliffen und geläppt. Fasen in blendfreier (brünierter) Ausführung. Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
125
Hersteller:
FORUM
DIN:
874/00
Norm:
DIN 874/00
Länge:
125
Weitere Suchbegriffe: haarlineal forum, Haarlineal D874/00 125mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,81*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 16,25*
€ 9,80*
ab € 11,21*
€ 16,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.