Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlosserwinkel ohne Anschlag 250 x 165 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlosserwinkel ohne Anschlag 250 x 165 mm, verzinkt
Forum Schlosserwinkel ohne Anschlag 250 x 165 mm, verzinkt
Forum Schlosserwinkel ohne Anschlag 250 x 165 mm, verzinkt
Forum Schlosserwinkel ohne Anschlag 250 x 165 mm, verzinkt
Forum Schlosserwinkel ohne Anschlag 250 x 165 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417S-203467
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784857284
EAN/GTIN:
     4317784857284
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel ohne anschlag
flachwinkel
FORUM Schlosserwinkel ohne Anschlag

Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet, für allgemeine Arbeiten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Höhe:
165
Material:
Stahl
Schenkellänge:
250 x 165
Querschnitt:
25 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserwinkel o.Anschl. 250x165mm verz. FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 7,44*
8 Tage
130
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,47*
€ 9,80*
ab € 5,28*
€ 7,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.