Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 120 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 120 x 80 mm
Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 120 x 80 mm
Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 120 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-203761
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858229
EAN/GTIN:
     4317784858229
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Spitzwinkel
flachwinkel
FORUM Spitzwinkel 45° ohne Anschlag

Aus Spezialstahl, Genauigkeit nach Werksnorm. Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl
Schienenlänge:
120 x 80
Hersteller:
Forum
DIN:
875/II
Ausführung:
ohne Anschlag
Querschnitt:
20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel 45 Grad o.A. 120x 80mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 19,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 19,34*
€ 4,80*
ab € 13,75*
€ 19,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.