Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 200 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 200 x 130 mm
Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 200 x 130 mm
Forum Spitzwinkel 45° ohne Anschlag 200 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-203763
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858243
EAN/GTIN:
     4317784858243
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Spitzwinkel
flachwinkel
FORUM Spitzwinkel 45° ohne Anschlag

Aus Spezialstahl, Genauigkeit nach Werksnorm. Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl
Schienenlänge:
200 x 130
Hersteller:
Forum
DIN:
875/II
Ausführung:
ohne Anschlag
Querschnitt:
20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel 45 Grad o.A. 200x130mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 27,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 30,15*
€ 4,80*
ab € 21,45*
€ 30,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 38,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.