Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spitzwinkel 45° mit Anschlag 120 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spitzwinkel 45° mit Anschlag 120 x 80 mm
Forum Spitzwinkel 45° mit Anschlag 120 x 80 mm
Forum Spitzwinkel 45° mit Anschlag 120 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-203764
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858250
EAN/GTIN:
     4317784858250
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
anschlagwinkel 45°
spitzwinkel
FORUM Spitzwinkel 45° mit Anschlag

Aus Spezialstahl, Genauigkeit nach Werksnorm. Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Weitere Informationen:
DIN:
875/II
Ausführung:
mit Anschlag
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl
Schienenlänge:
120 x 80
Hersteller:
Forum
Querschnitt:
20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel 45 Grad m.A. 120x 80mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,27*
€ 25,98*
10 Tage
76
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 26,10*
€ 4,80*
ab € 19,19*
€ 27,19*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 34,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.