| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-206939 Herst.-Nr.: 4317784857482 EAN/GTIN: 4317784857482 |
| |
|
| | |
| FORUM Werkstattwinkel ohne Anschlag, DIN 875/II, Form A Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/II. Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Weitere Informationen: | | Material: | Spezialstahl | Form: | A | Ausführung: | ohne Anschlag | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | DIN: | 875/II | Länge: | 300 x 175 mm | Querschnitt: | 35 x 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel D875/II A 300x175mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,69* | € 27,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 27,91* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,42* | € 28,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,76* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|