Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Tiefenmessschieber gerade 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Tiefenmessschieber gerade 500 mm
Forum Tiefenmessschieber gerade 500 mm
Forum Tiefenmessschieber gerade 500 mm
Forum Tiefenmessschieber gerade 500 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-207442
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856386
EAN/GTIN:
     4317784856386
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
FORUM Tiefenmessschieber mit gerader Messstange

Genauigkeit nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, Skala und Nonius mattverchromt, mit Laser-Skalierung und Feststellschraube, für Tiefen- und Absatzmessungen.
Lieferumfang: Messschieber, Holzetui.

Weitere Informationen:
DIN:
862
Material:
rostfreier Stahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Feststellschraube:
1
Feststellschraubung:
Ja
Max. Messbereich:
500
Produktart:
Tiefenmessschieber
Tiefenmaß:
ohne Tiefenmaß
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Messbereich:
500 mm
Ausführung:
analog
Querschnitt der Messschiene:
12 x 3,5 mm
Brückenlänge:
150 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, forum tiefenmessschieber, Tiefenmesssch. gerade 500mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,32*
€ 91,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 91,67*
€ 4,80*
ab € 78,10*
€ 98,30*
€ 4,80*
ab € 77,92*
€ 98,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.