Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRS triple 32 - 35
Artikel-Nr.:
     5417S-209006
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500701
EAN/GTIN:
     4048962002034
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben gewährleistet die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Außendurchmesser mit Schraube:
77
Werkstoffart:
Stahl
Höhe H:
69
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
PZ:
4
Nenngröße:
1 Zoll
GTIN (EAN-Code):
4048962002034
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
Farbe:
schwarz
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Höhe Anschlussmutter:
18 mm
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Breite:
82 mm
Hersteller:
Fischer
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschwei
Verschlussschraube:
M5
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2" Zoll
Höhe Z:
44 mm
Nenndurchmesser:
1 Zoll
Spannbereich:
32-35 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4617*
€ 1,7917*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6522*
€ 1,9522*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2026*
€ 2,6726*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4834*
€ 2,9934*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5071*
€ 3,0171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9522*
€ 2,32312
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9422*
€ 2,31122
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6522*
€ 1,96612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 195,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.