Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Fischer Rohrschelle FRS triple 74 - 80
Artikel-Nr.:
     5417S-209011
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500706
EAN/GTIN:
     4048962002089
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben gewährleistet die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Außendurchmesser mit Schraube:
122
Werkstoffart:
Stahl
Höhe H:
114
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
PZ:
9
Nenngröße:
2 1 Zoll
GTIN (EAN-Code):
4048962002089
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
Farbe:
schwarz
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschwei
Höhe Anschlussmutter:
18 mm
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Breite:
130 mm
Hersteller:
Fischer
Verschlussschraube:
M5
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2" Zoll
Höhe Z:
66 mm
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll
Spannbereich:
74-80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,545*
€ 66,295*
1 Tag
750
€ 6,40*
ab € 52,13*
€ 67,01*
€ 5,00*
ab € 71,5825*
€ 89,5225*
2 Tage
750
€ 6,40*
ab € 79,02*
€ 98,71*
€ 3,19*
ab € 83,67*
€ 104,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,295*
€ 78,89105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,295*
€ 74,13105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,275*
€ 71,72725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,385*
€ 68,28815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,495*
€ 66,03905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,545*
€ 58,95855
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.