Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Fischer Rohrschelle FRS triple 108 - 114
Artikel-Nr.:
     5417S-209014
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500709
EAN/GTIN:
     4048962002119
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben gewährleistet die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Außendurchmesser mit Schraube:
164
Werkstoffart:
Stahl
Höhe H:
148
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
PZ:
9
Nenngröße:
4 Zoll
GTIN (EAN-Code):
4048962002119
(Breite x Stärke):
23 x 2 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Farbe:
schwarz
Breite:
167 mm
Hersteller:
Fischer
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschwei
Höhe Anschlussmutter:
18 mm
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2" Zoll
Höhe Z:
83 mm
Nenndurchmesser:
4 Zoll
Spannbereich:
108-114 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,6056*
€ 3,5256*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4703*
€ 3,7103*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,797*
€ 3,767*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,9519*
€ 5,2919*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,214*
€ 5,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7103*
€ 4,41526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4503*
€ 4,10586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3603*
€ 3,99876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2503*
€ 3,86786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0903*
€ 3,67746
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4703*
€ 2,93966
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.