Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Fischer Rohrschelle FRS triple 115 - 125
Artikel-Nr.:
     5417S-209015
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500710
EAN/GTIN:
     4048962002126
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben gewährleistet die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Außendurchmesser mit Schraube:
175
Werkstoffart:
Stahl
Höhe H:
159
Schalldämmung:
für DIN 4109
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4048962002126
(Breite x Stärke):
23 x 2 mm
Farbe:
schwarz
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Höhe Anschlussmutter:
18 mm
Härte:
45 + - 5° Shore A °C
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Breite:
182 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschwei
Hersteller:
Fischer
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2" Zoll
Höhe Z:
89 mm
Spannbereich:
115-125 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,384*
€ 36,154*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 27,506*
€ 36,446*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 29,62*
€ 39,06*
€ 5,00*
ab € 42,038*
€ 54,868*
3 Tage
300
€ 6,40*
ab € 44,64*
€ 58,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,154*
€ 43,02326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,924*
€ 42,74956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,204*
€ 40,70276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,624*
€ 38,82256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,444*
€ 37,41836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,384*
€ 32,58696
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.