Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Fischer Rohrschelle FRSN triple 32 - 35
Artikel-Nr.:
     5417S-209022
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500717
EAN/GTIN:
     4048962002195
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben gewährleistet die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Höhe H:
60
Breite x Stärke:
20 x 1,5
Höhe:
60
PZ:
5
Nenngröße:
1 Zoll
GTIN (EAN-Code):
4048962002195
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 - 10 µm
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M5
(Breite x Stärke):
20 x 1,5 mm
Breite:
82 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8/ M 10 / 1/2, SW 13, h = 17 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2 Zoll
Hersteller:
Fischer
Höhe Z:
40 mm
Höhe Anschlussmutter:
18 mm
Farbe:
sonstige
Nenndurchmesser:
1 Zoll
Spannbereich:
32-35 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,3524*
€ 1,7198*
4 Tage
450
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4137*
€ 1,7537*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1599*
€ 2,5999*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4253*
€ 2,9153*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4586*
€ 2,9386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7198*
€ 2,04656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6524*
€ 1,96636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3524*
€ 1,60936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.