Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel rf
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel rf
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel rf
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel rf
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel rf
Artikel-Nr.:
     5417S-209686
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010335070
EAN/GTIN:
     4003984231084
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappe
PFOSTENKAPPE 71X71MM O. KUGEL RF - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Abmessung:
71
Durchmesser:
71
Material:
A2
Ausführung:
Pfostenkappe
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Pfostenkappe 71X71mm o. Kugel RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.