Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 71 x 71 mm, ohne Kugel vz.
Artikel-Nr.:
     5417S-209687
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000335070Z
EAN/GTIN:
     4003984230995
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappe
PFOSTENKAPPE 71X71MM O. KUGEL VZ. - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Abmessung:
71
Durchmesser:
71
Material:
Stahl
Ausführung:
Pfostenkappe
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Pfostenkappe 71X71mm o. Kugel vz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.