Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Pfostenkappe 91 x 91 mm, ohne Kugel vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Pfostenkappe 91 x 91 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 91 x 91 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 91 x 91 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 91 x 91 mm, ohne Kugel vz.
Vormann Pfostenkappe 91 x 91 mm, ohne Kugel vz.
Artikel-Nr.:
     5417S-209690
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000335090Z
EAN/GTIN:
     4003984231008
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappe
PFOSTENKAPPE 91X91MM O. KUGEL VZ. - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Abmessung:
91
Durchmesser:
91
Material:
Stahl
Ausführung:
Pfostenkappe
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Pfostenkappe 91X91mm o. Kugel vz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.