Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Sanitärsilikon Acetat 310 ml schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Beko Sanitärsilikon Acetat 310 ml schwarz
Beko Sanitärsilikon Acetat 310 ml schwarz
Beko Sanitärsilikon Acetat 310 ml schwarz
Artikel-Nr.:
     5417S-210375
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 10
EAN/GTIN:
     4036421225100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silicon
Silicon Acetat 310 ml schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Farbe nach Aushärtung:
schwarz
Farbton:
schwarz
Hersteller:
Beko
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Sanitärsilikon
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 310 Milliliter (ab € 0,01881* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.