Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schutzgasschweißanlage Pro MIG 230-2 AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stürmer Schutzgasschweißanlage Pro MIG 230-2 AM
Stürmer Schutzgasschweißanlage Pro MIG 230-2 AM
Artikel-Nr.:
     5417S-216739
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1081025
EAN/GTIN:
     4036351019435
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Pro MIG 230-2 AM

Argumente
- intelligente, übergeordnete IWC-Regelung
- elektronischer Drosselabgleich SDI für noch besseren Zündprozess
- Synergiebetrieb DCC über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien
- spezielle MIG-Löt-Kennlinien (230 AM)
- spezielle Alumium-Kennlinien zusätzlich bei PRO-MIG 230-4 AM, 300-4 bis 450-4 WS
- Draht-Einfädelautomatik, strom- und gaslos, mit Eilgang
- Vorschubautomatik
- Einschleichautomatik für sicheres Zünden
- permanente Netzspannungsüberwachung für einen ruhigen Lichtbogen
- Drahtrückbrandautomatik für konstante Drahtlängenenden und -freibrennzeit, individuell anpassbar
- Gasnachströmzeit individuell anpassbar
- Sicherheitszwangsabschaltung im 4-Taktbetrieb gegen ungewolltes Drahtabspulen
- Temperaturgesteuerter Lüfter und Wasserpumpe mit Standby-Schaltung für geringe Geräuschemission
- Thermo-Schutzschalter
- CE- und S-Zeichen
- 2 große Lenk- und Bockrollen

Ausstattungsmerkmale:
- 2- bzw. 4-Rollen-Drahtvorschub, kraftvoll und digital geregelt mit Echtzeitüberwachung
- Übersichtliches Bedienfeld
- zwei leicht ablesbare Digital Anzeigen mit Holdfunktion für Schweißspannung, Schweißstrom und schweißbare Materialstärke
- Übertemperaturanzeige
- Einfacher Wechsel der Drahtspule
- Drahtförderrollenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomisches Design, Gehäuse nach IP 23 für das Schweißen im Freien.
- Leicht manövrierbar durch robuster Fahrwerk mit großen Rädern

Betriebsarten
- 2-Taktbetrieb, 4-Taktbetrieb, Punktieren, Synergie-Betrieb, Manuell-Betrieb

Einstellbare Parameter
- Punkt-/Intervallzeit, Schweißleistung

Verfahren
- MIG-MAG, MIG-Löten (PRO-MIG 230 AM synergie)

Blechdicken
- ab 0,5 mm (MAG), Aluminium ab 0,8 mm (MIG), MIG-Löten ab 0,5 mm

Grundwerkstoffe
- Baustähle, un-, niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex Stähle, Aluminium (MIG), verzinkte, vorbehandelte Stähle (MIG-Löten)

Typische Anwendungen
- Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau, Instandsetzung/Reparatur, Automobil- und Zulieferindustrie, Fahrzeugbau/Baumaschinen, Schienenfahrzeugbau, Schiffbau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Drahtvorschub:
0,3-20 m/min
Draht-Ø Stahl/Edelstahl:
0,6-1,0 mm
Dauerleistung bei 100% ED:
4,9 kVA
cos phi:
0,96
Brennerkühlung:
Gas
Leerlaufspannung:
15-37 V
Isolationsklasse:
H
Einstellbereich:
15-230 A
Absicherung (träge):
16 A
Einschaltdauer bei max. 20 °C (40 °C):
40 %
Netzanschluss:
400 V
Drahtvorschubgeräte:
2-Rollen
Abmessungen (L x B x H):
800 x 320 x 620 mm
Drahtart-Ø CuSi:
0,8-1,0 mm
Schutzart:
IP 21
Schweißstrom bei 100 % ED:
150 A
Schaltstufen:
10
Typ:
Pro MIG 230-2 AM
Leistungsfaktor (cos phi):
0,93
Gewicht:
68 kg
Kühlart:
AF
Hersteller:
Stürmer
Weitere Suchbegriffe: EDE-Schutzgasschweißanlage Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.427,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,23*
€ 1.823,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,82*
€ 1.807,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,40*
€ 1.752,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,93*
€ 1.719,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,27*
€ 1.698,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.