Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schutzgaschweißgerät PRO-MIG230-4AM Schweißkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stürmer Schutzgaschweißgerät PRO-MIG230-4AM Schweißkraft
Stürmer Schutzgaschweißgerät PRO-MIG230-4AM Schweißkraft
Artikel-Nr.:
     5417S-216740
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1081024
EAN/GTIN:
     4036351018452
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
PRO MIG 230-4 AM Argumente - Intelligente, übergeordnete IWC-Regelung - Elektronischer Drosselabgleich SDI für noch besseren Zündprozess - Synergiebetrieb DCC über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien - Spezielle MIG-Löt-Kennlinien (230 AM) - Spezielle Alumium-Kennlinien zusätzlich bei PRO-MIG 230-4 AM, 300-4 bis 450-4 WS - Draht-Einfädelautomatik, strom- und gaslos, mit Eilgang - Vorschubautomatik - Einschleichautomatik für sicheres Zünden - Permanente Netzspannungsüberwachung für einen ruhigen Lichtbogen - Drahtrückbrandautomatik für konstante Drahtlängenenden und -freibrennzeit, individuell anpassbar - Gasnachströmzeit individuell anpassbar - Sicherheitszwangsabschaltung im 4-Takt-Betrieb gegen ungewolltes Drahtabspulen - Temperaturgesteuerter Lüfter und Wasserpumpe mit Standby-Schaltung für geringe Geräuschemission - Thermo-Schutzschalter - CE- und S-Zeichen - 2 große Lenk- und Bockrollen Ausstattungsmerkmale - 2- bzw. 4-Rollen-Drahtvorschub, kraftvoll und digital geregelt mit Echtzeitüberwachung - Übersichtliches Bedienfeld - Zwei leicht ablesbare Digital-Anzeigen mit Holdfunktion für Schweißspannung, Schweißstrom und schweißbare Materialstärke - Übertemperaturanzeige - Einfacher Wechsel der Drahtspule - Drahtförderrollenwechsel ohne Werkzeug - Ergonomisches Design, Gehäuse nach IP 23 für das Schweißen im Freien - Leicht manövrierbar durch robustes Fahrwerk mit großen Rädern Betriebsarten - 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Punktieren, Synergie-Betrieb, Manuell-Betrieb Einstellbare Parameter - Punkt-/Intervallzeit, Schweißleistung Verfahren - MIG-MAG, MIG-Löten (PRO-MIG 230 AM synergie) Blechdicken - Ab 0,5 mm (MAG), Aluminium ab 0,8 mm (MIG), MIG-Löten ab 0,5 mm Grundwerkstoffe - Baustähle, un-, niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex-Stähle, Aluminium (MIG), verzinkte, vorbehandelte Stähle (MIG-Löten) Typische Anwendungen - Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau, Instandsetzung/Reparatur, Automobil- und Zulieferindustrie, Fahrzeugbau/Baumaschinen, Schienenfahrzeugbau, Schiffbau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Typ:
Pro MIG 230-4 AM
Leistungsfaktor (cos phi):
0,96
Gewicht:
68 kg
Kühlart:
AF
Drahtvorschub:
0,3-20 m/min
Draht-Ø Stahl/Edelstahl:
0,6-1,0 mm
Draht-Ø Aluminium:
0,8-1,0 mm
Dauerleistung bei 100% ED:
4,9 kVA
cos phi:
0,96
Brennerkühlung:
Gas
Leerlaufspannung:
15-37 V
Isolationsklasse:
H
Einstellbereich:
15-230 A
Absicherung (träge):
16 A
Einschaltdauer bei max. 20 °C (40 °C):
40 %
Netzanschluss:
400 V
Drahtvorschubgeräte:
4-Rollen
Abmessungen (L x B x H):
800 x 320 x 620 mm
Drahtart-Ø CuSi:
0,8-1,0 mm
Schutzart:
IP 21
Schweißstrom bei 100 % ED:
150 A
Schaltstufen:
10
Hersteller:
Stürmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,38*
€ 2.021,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,39*
€ 2.007,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,73*
€ 1.964,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,98*
€ 1.939,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,33*
€ 1.935,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.