Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Beko Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 5 m
Beko Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 5 m
Beko Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-220845
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     200 008
EAN/GTIN:
     4036421200060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur
Zum Hinterfüllen von Dichtungsfugen, zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
In verschiedenen Größen lieferbar. 
Verpackt in Polybeuteln bzw. Kartonspender
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Durchmesser:
8 m
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Beko
Weitere Suchbegriffe: BEKO-Hinter-8-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 5,15*
5 Tage
unbekannt
€ 7,35*
ab € 3,58879*
€ 5,20879*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,644* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
22401
ab € 6,06*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 8,91*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,32*
Zubehör
Beko
223 01
ab € 4,66*
Zubehör
Beko
223 05
ab € 4,72*
Zubehör
Beko
224 13
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.