Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beko Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 5 m
Beko Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 5 m
Beko Hinterfüllmaterial Ø 10 mm x 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-220846
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     200 010
EAN/GTIN:
     4036421200077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
dichtungsrundschnur d10
Zum Hinterfüllen von Dichtungsfugen, zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
In verschiedenen Größen lieferbar. 
Verpackt in Polybeuteln bzw. Kartonspender
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Durchmesser:
10 m
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Beko
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, pe rundschnur, BEKO-Hinter-10-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,52*
5 Tage
101
€ 7,35*
ab € 3,82516*
€ 5,56516*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
22401
ab € 6,04*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,22*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,71*
Zubehör
Beko
223 01
ab € 4,67*
Zubehör
Beko
223 05
ab € 4,67*
Zubehör
Beko
224 13
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.