Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 4 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beko Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 4 m
Beko Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 4 m
Beko Hinterfüllmaterial Ø 25 mm x 4 m
Artikel-Nr.:
     5417S-220849
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     200 025
EAN/GTIN:
     4036421200107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
pe rundschnur
Zum Hinterfüllen von Dichtungsfugen, zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
In verschiedenen Größen lieferbar. 
Verpackt in Polybeuteln bzw. Kartonspender
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Durchmesser:
25 m
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, rundschnur beko, Beko, Hinterfüllmaterial, Ø, 25, mm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,87*
5 Tage
101
€ 7,35*
ab € 6,51846*
€ 8,94846*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 1,5125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
22401
ab € 6,04*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,22*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,71*
Zubehör
Beko
223 01
ab € 4,67*
Zubehör
Beko
223 05
ab € 4,67*
Zubehör
Beko
224 13
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.