Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 52 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 52 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
DIN 3570 52 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417S-286092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520866
EAN/GTIN:
     4057223520866
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 52 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
d3:
M10
b1:
50
h1:
92
d2:
10
d1:
44,5-48,3
e:
62
Nenngröße:
52
Breite:
62
Form:
01
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Gewinde:
M10
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Rohr-Nennweite:
52
Durchmesser:
52 mm
Norm:
DIN 3570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5875*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9028*
€ 1,07433
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8828*
€ 1,05053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8528*
€ 1,01483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.