Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 148 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 148 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
DIN 3570 148 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417S-286097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520910
EAN/GTIN:
     4057223520910
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 148 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
d3:
M16
b1:
60
h1:
191
d2:
16
d1:
133-139,7
e:
164
Nenngröße:
148
Breite:
164
Form:
01
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Gewinde:
M16
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Rohr-Nennweite:
148
Durchmesser:
148 mm
Norm:
DIN 3570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,159*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,519*
€ 6,56761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,389*
€ 6,41291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,129*
€ 6,10351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,989*
€ 5,93691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,909*
€ 5,84171
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,159*
€ 4,94921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.