Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 52 Stahl, feuerverzinkt, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 3570 52 Stahl, feuerverzinkt, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
DIN 3570 52 Stahl, feuerverzinkt, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417S-286105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520996
EAN/GTIN:
     4057223520996
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 52 Stahl, feuerverzinkt, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Weitere Informationen:
d3:
M10
b1:
50
h1:
92
d2:
10
d1:
44,5-48,3
e:
62
Breite:
62
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Rohr-Nennweite:
40
Form:
A
Nenngröße:
40
Werkstoff:
Stahl
Länge (L2):
50
Höhe H:
92
Nenngröße Zoll:
1 1/2
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser:
52 mm
Gewinde:
M10
Norm:
DIN 3570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,11*
€ 138,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,77*
€ 135,3863
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,66*
€ 112,6454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,58*
€ 110,1702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.