Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525 Anschweißenden M 12 x 170, mit Sechskantmutter, 3.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 525 Anschweißenden M 12 x 170, mit Sechskantmutter, 3.6 blank
DIN 525 Anschweißenden M 12 x 170, mit Sechskantmutter, 3.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417S-3
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     3
EAN/GTIN:
     4057221646735
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden, mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 x 170/ 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
170
b:
55
Kopfform:
Anschweißenden
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
55
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Länge:
170
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Durchmesser:
12 mm
Norm:
525
Weitere Suchbegriffe: din 525, 525-12-170-3.6-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,774*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,814*
€ 25,95866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,274*
€ 25,31606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,874*
€ 20,08006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,254*
€ 19,34226
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,534*
€ 16,10546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,374*
€ 15,91506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,774*
€ 12,82106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.