Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt schwarz
HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt schwarz
HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-326315
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5134937
EAN/GTIN:
     4007591715753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Hersteller:
HAMMERITE
Farbton:
schwarz
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,75 l
Farbbesonderheit:
matt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: rostschutzlack schwarz, alkydharzlack, Metallschutz-Lack 750 ml matt schwarz neu
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
3
€ 4,79*
ab € 14,36*
€ 18,69*
2 Tage
42
3
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 18,73*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 18,85*
1 Tag
42
3
€ 7,90*
ab € 15,14*
€ 19,79*
4 Tage
44
3
€ 4,30*
ab € 15,53*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 56,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.