Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decotric Tiefengrund 2,5 l, LF Hydrosol-Acrylat


Menge:  Dose  
Produktinformationen
decotric Tiefengrund 2,5 l, LF Hydrosol-Acrylat
decotric Tiefengrund 2,5 l, LF Hydrosol-Acrylat
decotric Tiefengrund 2,5 l, LF Hydrosol-Acrylat
Artikel-Nr.:
     5417S-326335
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     006404001
EAN/GTIN:
     4007955064046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierung für poröse Untergründe
Tiefengrund
Tiefgrund
tiefengrund 2,5 l
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat • Acryl-Grundierung für innen und außen • Festigt poröse, sandende und kreidende Flächen aus Putz, Beton, Eternit, Gipskartonplatten u. ä. • Lösungsmittelfrei • Emissionsarm • Schafft gleichmäßig saugende und tragfähige Untergründe • Besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion • Witterungs- und feuchtraumbeständig • Transparent auftrocknend • Gebrauchsfertig zur Festigung von Gipskartonoberflächen, Innenflächen und Fassaden • Bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur Reduzierung der Saugfähigkeit Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 50-250 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat (Kat. A/h, Wb) 30g/l (2010). Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat enthält max. 0,5g/l VOC Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON;2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Inhalt:
2,5 l
Hersteller:
decotric®
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: grundierung für poröse untergründe, Tiefengrund 2,5 l, LF Hydrosol-Acrylat decotric
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,35*
3 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 11,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 11,73*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,82*
5 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 8,42*
€ 12,31*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,73*
€ 13,96
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Dose
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 3,012* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.