| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-326405 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816769324 EAN/GTIN: 4330816769324 |
| |
|
| | |
| Wolframelektrode blau (WL20) Lanthanierte Wolframelektrode für nahezu alle WIG-Anwendungen im Gleich- und Wechselstrombereich. Lanthanierte Elektroden eignen sich sehr gut im unteren Strombereich. Bei dem Typ WL20 ist der Anteil von Lanthan höher als bei der WL10. Lieferung der Wolframelektroden erfolgt in Verpackungseinheiten à 10 Stück pro Schachtel in den Durchmessern 1,0-4,0 mm, 5 Stück pro Schachtel im Durchmesser 4,8 mm. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Durchmesser: | 1,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolframelektrode blau D 1,6mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,95* | € 29,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,04* | € 29,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,57* | € 29,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,88* | € 29,79* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,73* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,988* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|